080420430-GOLFARE FEMMINA DIN582 C15E ZINC. Z M30 8042EZ M30
Golfari per sollevamento DIN 582 femmina, zincati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8042EZ M30
Rubix:160000000020036
Produttore:080420430
EAN:8014230502649


Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato Elettroliticamente |
|---|---|
| Norma | DIN 582 |
| Diametro di filettatura | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 080420430-GOLFARE FEMMINA DIN582 C15E ZINC. Z M30 8042EZ M30
Golfari per sollevamento DIN 582 femmina, zincati
Punti di forza
Golfari per sollevamento DIN 582 femmina, zincati
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 160x108x62 mm |
|---|---|
| Peso | 1320 g |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato Elettroliticamente |
| Norma | DIN 582 |
| Diametro di filettatura | 30 mm |
| Classe di qualità | 6 |
| Tipologia | golfare femmina per sollevamento din 582 |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Materiale/finitura
Diametro di filettatura
30 mm