080400424-GOLFARE MASCHI DIN580 C15E ZINCATI Z M24 8040EZ M24
Golfari per sollevamento DIN 580 maschio, zincati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8040EZ M24
Rubix:160000000019992
Produttore:080400424
EAN:8014230502342


Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | zinco |
|---|---|
| Norma | din 580 |
| Diametro di filettatura | 24 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 080400424-GOLFARE MASCHI DIN580 C15E ZINCATI Z M24 8040EZ M24
Golfari per sollevamento DIN 580 maschio, zincati
Punti di forza
Golfari per sollevamento DIN 580 maschio, zincati
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 126x90x55 mm |
|---|---|
| Peso | 850 g |
| Materiale/finitura | zinco |
| Norma | din 580 |
| Diametro di filettatura | 24 mm |
| Classe di qualità | 6 |
| Tipologia | bullone a occhiello di sollevamento |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro di filettatura
24 mm