080400422-GOLFARE MASCHI DIN580 C15E ZINCATI Z M22 8040EZ M22
Golfari per sollevamento DIN 580 maschio, zincati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8040EZ M22
Rubix:160000000019991
Produttore:080400422
EAN:8014230502335


Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | zinco |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 080400422-GOLFARE MASCHI DIN580 C15E ZINCATI Z M22 8040EZ M22
Golfari per sollevamento DIN 580 maschio, zincati
Punti di forza
Golfari per sollevamento DIN 580 maschio, zincati
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 102x80x40 mm |
|---|---|
| Peso | 453 g |
| Materiale/finitura | zinco |
| Diametro di filettatura | 22 mm |
| Classe di qualità | 6 |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro di filettatura
22 mm