080420318-GOLFARE FEMMINA DIN582 C15E NERI N M18 8042EN M18
Golfari per sollevamento DIN 582 femmina, neri
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8042EN M18
Rubix:160000000020013
Produttore:080420318
EAN:8014230502458


Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Acciaio |
|---|---|
| Norma | DIN 582 |
| Diametro di filettatura | 18 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 080420318-GOLFARE FEMMINA DIN582 C15E NERI N M18 8042EN M18
Golfari per sollevamento DIN 582 femmina, neri
Punti di forza
Golfari per sollevamento DIN 582 femmina, neri
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 90x62x35 mm |
|---|---|
| Peso | 235 g |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 582 |
| Diametro di filettatura | 18 mm |
| Classe di qualità | 6 |
| Tipologia | golfare femmina per sollevamento din 582 |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione