080420316-GOLFARE FEMMINA DIN582 C15E NERI N M16 8042EN M16
Golfari per sollevamento DIN 582 femmina, neri
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8042EN M16
Rubix:160000000020012
Produttore:080420316
EAN:8014230502441


Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Acciaio |
|---|---|
| Norma | DIN 582 |
| Diametro di filettatura | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 080420316-GOLFARE FEMMINA DIN582 C15E NERI N M16 8042EN M16
Golfari per sollevamento DIN 582 femmina, neri
Punti di forza
Golfari per sollevamento DIN 582 femmina, neri
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 90x62x35 mm |
|---|---|
| Peso | 240 g |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 582 |
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Classe di qualità | 6 |
| Tipologia | golfare per sollevamento femmina din 582, neri |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore