GN.21416-GOLFARE DI SOLLEVAMENTO ACCIAIO INOX DIN 580-M10-NI
DIN 580
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.21416
Rubix:160000001623378




Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
|---|---|
| Norma | DIN 580 |
| Diametro di filettatura | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.21416-GOLFARE DI SOLLEVAMENTO ACCIAIO INOX DIN 580-M10-NI
Golfari di sollevamento
Golfari di sollevamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 110 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Norma | DIN 580 |
| Diametro di filettatura | 10 mm |
| Classe di qualità | A2 |
| Tipologia | golfare di sollevamento din 580 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione