GN.21401-GOLFARE DI SOLLEVAMENTO ACCIAIO INOX DIN 580-M8-NI
DIN 580
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.21401
Rubix:160000001623376




Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
|---|---|
| Norma | DIN 580 |
| Diametro di filettatura | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.21401-GOLFARE DI SOLLEVAMENTO ACCIAIO INOX DIN 580-M8-NI
Golfari di sollevamento
Golfari di sollevamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 55 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Norma | DIN 580 |
| Diametro di filettatura | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione