GN.21421-GOLFARE DI SOLLEVAMENTO ACCIAIO INOX DIN 580-M12-A4
DIN 580
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.21421
Rubix:160000001623379




Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A4 |
|---|---|
| Norma | DIN 580 |
| Diametro di filettatura | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.21421-GOLFARE DI SOLLEVAMENTO ACCIAIO INOX DIN 580-M12-A4
Golfari di sollevamento
Golfari di sollevamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 172 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A4 |
| Norma | DIN 580 |
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Classe di qualità | A4 |
| Tipologia | golfare di sollevamento |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione