080400316-GOLFARE MASCHI DIN580 C15E NERI N M16 8040EN M16
Golfari per sollevamento DIN 580 maschio, neri
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8040EN M16
Rubix:160000000019964
Produttore:080400316
EAN:8014230502168

Documenti
Dettagli del prodotto : 080400316-GOLFARE MASCHI DIN580 C15E NERI N M16 8040EN M16
Golfari per sollevamento DIN 580 maschio, neri
Punti di forza
Golfari per sollevamento DIN 580 maschio, neri
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 90x62x35 mm |
|---|---|
| Peso | 299 g |
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Classe di qualità | 6 |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
