080400337-GOLFARE MASCHI DIN580 C15E NERI N M36F 8040EN M36F
Golfari per sollevamento DIN 580 maschio, neri
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8040EN M36F
Rubix:160000000019974
Produttore:080400337
EAN:8014230544854


Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Acciaio |
|---|---|
| Norma | DIN 580 |
| Diametro di filettatura | 36 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 080400337-GOLFARE MASCHI DIN580 C15E NERI N M36F 8040EN M36F
Golfari per sollevamento DIN 580 maschio, neri
Punti di forza
Golfari per sollevamento DIN 580 maschio, neri
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 182x126x75 mm |
|---|---|
| Peso | 2653 g |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 580 |
| Diametro di filettatura | 36 mm |
| Classe di qualità | 6 |
| Tipologia | golfare per sollevamento maschio |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione