080400416-GOLFARE MASCHI DIN580 C15E ZINCATI Z M16 8040EZ M16
Golfari per sollevamento DIN 580 maschio, zincati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8040EZ M16
Rubix:160000000019988
Produttore:080400416
EAN:8014230502304


Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Zinco |
|---|---|
| Norma | DIN 580 |
| Diametro di filettatura | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 080400416-GOLFARE MASCHI DIN580 C15E ZINCATI Z M16 8040EZ M16
Golfari per sollevamento DIN 580 maschio, zincati
Punti di forza
Golfari per sollevamento DIN 580 maschio, zincati
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 90x62x35 mm |
|---|---|
| Peso | 299 g |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Norma | DIN 580 |
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Classe di qualità | 6 |
| Tipologia | bullone a occhiello di sollevamento |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Materiale/finitura
Diametro di filettatura
16 mm