Riferimenti
Spartex:ECAF8A2
Rubix:999240301001259
Produttore:0582208
EAN:4043377243522


Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | acciaio inox a2 |
|---|---|
| Norma | din 582 |
| Diametro di filettatura | 8 mm |
Dettagli del prodotto : GOLFARI FEMMINA, FORGIATI A2 8 0582208 ECAF8A2 DIN 582
Golfari femmina, forgiati
A2 8
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | acciaio inox a2 |
|---|---|
| Norma | din 582 |
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Classe di qualità | a2-50 |
| Tipologia | forgiato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione