080400436-GOLFARE MASCHI DIN580 C15E ZINCATI Z M36 8040EZ M36
Golfari per sollevamento DIN 580 maschio, zincati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8040EZ M36
Rubix:160000000019997
Produttore:080400436
EAN:8014230502380


Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato Elettroliticamente |
|---|---|
| Norma | DIN 580 |
| Diametro di filettatura | 36 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 080400436-GOLFARE MASCHI DIN580 C15E ZINCATI Z M36 8040EZ M36
Golfari per sollevamento DIN 580 maschio, zincati
Punti di forza
Golfari per sollevamento DIN 580 maschio, zincati
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 182x126x75 mm |
|---|---|
| Peso | 2653 g |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato Elettroliticamente |
| Norma | DIN 580 |
| Diametro di filettatura | 36 mm |
| Classe di qualità | 6 |
| Tipologia | golfari per sollevamento maschio din 580 |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Materiale/finitura
Diametro di filettatura
36 mm