080400312-GOLFARE MASCHI DIN580 C15E NERI N M12 8040EN M12
Golfari per sollevamento DIN 580 maschio, neri
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8040EN M12
Rubix:160000000019962
Produttore:080400312
EAN:8014230502144

Documenti
Dettagli del prodotto : 080400312-GOLFARE MASCHI DIN580 C15E NERI N M12 8040EN M12
Golfari per sollevamento DIN 580 maschio, neri
Punti di forza
Golfari per sollevamento DIN 580 maschio, neri
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 160x140x110 mm |
|---|---|
| Peso | 177 g |
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Classe di qualità | 6 |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
