080420416-GOLFARE FEMMINA DIN582 C15E ZINC. Z M16 8042EZ M16
Golfari per sollevamento DIN 582 femmina, zincati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8042EZ M16
Rubix:160000000020030
Produttore:080420416
EAN:8014230502588


Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Zinco |
|---|---|
| Norma | DIN 582 |
| Diametro di filettatura | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 080420416-GOLFARE FEMMINA DIN582 C15E ZINC. Z M16 8042EZ M16
Golfari per sollevamento DIN 582 femmina, zincati
Punti di forza
Golfari per sollevamento DIN 582 femmina, zincati
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 90x62x35 mm |
|---|---|
| Peso | 240 g |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Norma | DIN 582 |
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Classe di qualità | 6 |
| Tipologia | golfari per sollevamento femmina din 582 zincati |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Materiale/finitura
Diametro di filettatura
16 mm