GN.21436-GOLFARE DI SOLLEVAMENTO ACCIAIO INOX DIN 580-M16-NI
DIN 580
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.21436
Rubix:160000001623382




Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | acciaio |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.21436-GOLFARE DI SOLLEVAMENTO ACCIAIO INOX DIN 580-M16-NI
Golfari di sollevamento
Golfari di sollevamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 280 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | acciaio |
| Diametro di filettatura | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore