080400418-GOLFARE MASCHI DIN580 C15E ZINCATI Z M18 8040EZ M18
Golfari per sollevamento DIN 580 maschio, zincati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8040EZ M18
Rubix:160000000019989
Produttore:080400418
EAN:8014230502311


Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato Elettroliticamente |
|---|---|
| Norma | DIN 580 |
| Diametro di filettatura | 18 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 080400418-GOLFARE MASCHI DIN580 C15E ZINCATI Z M18 8040EZ M18
Golfari per sollevamento DIN 580 maschio, zincati
Punti di forza
Golfari per sollevamento DIN 580 maschio, zincati
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 90x62x35 mm |
|---|---|
| Peso | 305 g |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato Elettroliticamente |
| Norma | DIN 580 |
| Diametro di filettatura | 18 mm |
| Classe di qualità | 6 |
| Tipologia | golfaro per sollevamento maschio din 580 (zincato elettroliticamente) |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Materiale/finitura
Diametro di filettatura
18 mm