Riferimenti
Spartex:ECAF12A2
Rubix:999240301001275
Produttore:05822012
EAN:4043377243447


Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | acciaio inox a2 |
|---|---|
| Norma | din 582 |
| Diametro di filettatura | 12 mm |
Dettagli del prodotto : GOLFARI FEMMINA, FORGIATI A2 12 05822012 ECAF12A2 DIN 582
Golfari femmina, forgiati
A2 12
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | acciaio inox a2 |
|---|---|
| Norma | din 582 |
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Classe di qualità | a2-50 |
| Tipologia | forgiato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione