080400414-GOLFARE MASCHI DIN580 C15E ZINCATI Z M14 8040EZ M14
Golfari per sollevamento DIN 580 maschio, zincati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8040EZ M14
Rubix:160000000019987
Produttore:080400414
EAN:8014230502298


Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato Elettroliticamente |
|---|---|
| Norma | DIN 580 |
| Diametro di filettatura | 14 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 080400414-GOLFARE MASCHI DIN580 C15E ZINCATI Z M14 8040EZ M14
Golfari per sollevamento DIN 580 maschio, zincati
Punti di forza
Golfari per sollevamento DIN 580 maschio, zincati
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 160x140x110 mm |
|---|---|
| Peso | 186,8 g |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato Elettroliticamente |
| Norma | DIN 580 |
| Diametro di filettatura | 14 mm |
| Classe di qualità | 6 |
| Tipologia | golfari per sollevamento maschio |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Materiale/finitura
Diametro di filettatura
14 mm