080420412-GOLFARE FEMMINA DIN582 C15E ZINC. Z M12 8042EZ M12
Golfari per sollevamento DIN 582 femmina, zincati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8042EZ M12
Rubix:160000000020028
Produttore:080420412
EAN:8014230502564


Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Zinco |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 080420412-GOLFARE FEMMINA DIN582 C15E ZINC. Z M12 8042EZ M12
Golfari per sollevamento DIN 582 femmina, zincati
Punti di forza
Golfari per sollevamento DIN 582 femmina, zincati
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 160x140x110 mm |
|---|---|
| Peso | 160 g |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Classe di qualità | 6 |
| Tipologia | golfare femmina per sollevamento din 582 zincati |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Materiale/finitura
Diametro di filettatura
12 mm