080420406-GOLFARE FEMMINA DIN582 C15E ZINC. Z M6 8042EZ M6
Golfari per sollevamento DIN 582 femmina, zincati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8042EZ M6
Rubix:160000000020025
Produttore:080420406
EAN:8014230502533


Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato Elettroliticamente |
|---|---|
| Norma | DIN 582 |
| Diametro di filettatura | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 080420406-GOLFARE FEMMINA DIN582 C15E ZINC. Z M6 8042EZ M6
Golfari per sollevamento DIN 582 femmina, zincati
Punti di forza
Golfari per sollevamento DIN 582 femmina, zincati
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 135x70x70 mm |
|---|---|
| Peso | 17 g |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato Elettroliticamente |
| Norma | DIN 582 |
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Classe di qualità | 6 |
| Tipologia | golfare femmina per sollevamento din 582 zincato elettroliticamente |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Materiale/finitura
Diametro di filettatura
6 mm