080400420-GOLFARE MASCHI DIN580 C15E ZINCATI Z M20 8040EZ M20
Golfari per sollevamento DIN 580 maschio, zincati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8040EZ M20
Rubix:160000000019990
Produttore:080400420
EAN:8014230502328


Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Zinco |
|---|---|
| Norma | DIN 580 |
| Diametro di filettatura | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 080400420-GOLFARE MASCHI DIN580 C15E ZINCATI Z M20 8040EZ M20
Golfari per sollevamento DIN 580 maschio, zincati
Punti di forza
Golfari per sollevamento DIN 580 maschio, zincati
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 102x71x40 mm |
|---|---|
| Peso | 454 g |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Norma | DIN 580 |
| Diametro di filettatura | 20 mm |
| Classe di qualità | 6 |
| Tipologia | bullone a occhiello di sollevamento |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Materiale/finitura
Diametro di filettatura
20 mm