Riferimenti
Spartex:ECAC12A2
Rubix:999240229063895
Produttore:0582212
EAN:4043377047175


Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
|---|---|
| Norma | NON STANDARD |
| Diametro di filettatura | 12 mm |
Dettagli del prodotto : GOLFARI FEMMINA, COLATI A2 12 0582212 ECAC12A2 ART. 582
Golfari femmina, colati A2 12
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
|---|---|
| Norma | NON STANDARD |
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Classe di qualità | A2-50 |
| Tipologia | fuso |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione