GN.21446-GOLFARE DI SOLLEVAMENTO ACCIAIO INOX DIN 580-M20-NI
DIN 580
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.21446
Rubix:160000001623384




Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
|---|---|
| Norma | DIN 580 |
| Diametro di filettatura | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.21446-GOLFARE DI SOLLEVAMENTO ACCIAIO INOX DIN 580-M20-NI
Golfari di sollevamento
Golfari di sollevamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 440 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Norma | DIN 580 |
| Diametro di filettatura | 20 mm |
| Tipologia | golfari di sollevamento |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione