080420408-GOLFARE FEMMINA DIN582 C15E ZINC. Z M8 8042EZ M8
Golfari per sollevamento DIN 582 femmina, zincati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8042EZ M8
Rubix:160000000020026
Produttore:080420408
EAN:8014230502540


Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | zinco |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 080420408-GOLFARE FEMMINA DIN582 C15E ZINC. Z M8 8042EZ M8
Golfari per sollevamento DIN 582 femmina, zincati
Punti di forza
Golfari per sollevamento DIN 582 femmina, zincati
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 160x140x110 mm |
|---|---|
| Peso | 50 g |
| Materiale/finitura | zinco |
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Classe di qualità | 6 |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro di filettatura
8 mm