162970-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-3/8-QS-8-RS-B

GRLA Valvola di ritegno dell'acceleratore

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Festo:GRLA-3/8-QS-8-RS-B
Rubix:160000000585579
Produttore:162970
EAN:4052568012847
162970-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-3/8-QS-8-RS-B

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 162970-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-3/8-QS-8-RS-B


Valvola di controllo flusso unidirezionale GRLA-3/8-QS-8-RS-B Con vite a testa zigrinata e dado di bloccaggio Funzione valvola=Funzione di controllo di flusso unidirezionale per l'aria di scarico, Collegamento pneumatico, porta 1=QS-8, Collegamento pneumatico, porta 2=G3/8, Tipo attuazione=manuale, Elemento di regolazione=Vite a testa zigrinata

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)55x45x25 mm
Peso41,17 g
Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84812090
25,22 IVA esclusa
/ Unità
30,77 IVA inclusa
  • Esaurito