GUANTI IN COTONE RIVESTITI IN NBR SPALMATO A 3/4 COLORE BLU TG. 10 MAZZETTA DA 12 PAIA 4112X 863292 G-NBR ONE
Guanti G-NBR ONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS:863292
Rubix:170000000539538
EAN:3660338178894


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTI IN COTONE RIVESTITI IN NBR SPALMATO A 3/4 COLORE BLU TG. 10 MAZZETTA DA 12 PAIA 4112X 863292 G-NBR ONE
Norma: EN388:2003
Guanti lavorati a maglia in cotone interlock rivestito sul palmo e sul dorso per ¾ in nitrile. Polso lavorato a maglia elastico.
Guanto comodo grazie al supporto di cotone e al dorso aerato, per una migliore traspirabilità.
Il rivestimento in nitrile consente di ottenere ottime prestazioni in ambienti oleosi e grassi.
Imballaggio individuale. Sacchetto da 12 paia/Cartone da 120 paia.
APPLICAZIONI
Spedizione e ricezione, assemblaggio e ispezione di pezzi di motore, raccolta di immondizia, manipolazione di lamiere e metalli leggeri, operazioni di imbutitura, manutenzione generale.
Guanti lavorati a maglia in cotone interlock rivestito sul palmo e sul dorso per ¾ in nitrile. Polso lavorato a maglia elastico.
Guanto comodo grazie al supporto di cotone e al dorso aerato, per una migliore traspirabilità.
Il rivestimento in nitrile consente di ottenere ottime prestazioni in ambienti oleosi e grassi.
Imballaggio individuale. Sacchetto da 12 paia/Cartone da 120 paia.
APPLICAZIONI
Spedizione e ricezione, assemblaggio e ispezione di pezzi di motore, raccolta di immondizia, manipolazione di lamiere e metalli leggeri, operazioni di imbutitura, manutenzione generale.
GUANTO MANUTENZIONE GENERALE
Punti di forza
• Comfortable glove thanks to its cotton support and aerated back for better breathability
• The Nitrile coating provides excellent performances in oily and greasy environments
• The Nitrile coating provides excellent performances in oily and greasy environments
Applicazioni
• Shipping , assemblies and inspection of motor parts, garbage collection, manipulation of sheet metals and light metals, stamping operations, general material handling
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Materiale principale | cotone |
| ESD | no |
| Ambiente di utilizzo | oleoso o grasso |
| Materiale | cotone interlock |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,32 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 16,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore