GUANTO PER SALDATURA E RESISTENTE AL CALORE 126A-8

Guanto in pelle TEGERA 126A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tegera:126A-8
Rubix:999190700016354
Produttore:126A-8
EAN:7340118312316
GUANTO PER SALDATURA E RESISTENTE AL CALORE 126A-8
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Grandezza8
Livello di prestazione termica (EN 407)412x4x
Materiale principalepelle
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO PER SALDATURA E RESISTENTE AL CALORE 126A-8


TEGERA® 126a, Guanto per saldatura e resistente al calore, non rivestito, 0,7-0,8 mm pieno fiore di capretto di massima qualità, Cat. II, resiste al calore per contatto fino a 100 °C, cuciture rinforzate, per lavori di assemblaggio
High quality leather glove with superior comfort, flexibility, and Kevlar® seams.

Punti di forza

Withstands contact heat up to 100°C, Heat-resistant sewing thread, Reinforced index finger, KEVLAR® thread in the seams which resists 427° C short-term heat exposure (max operating limit) and 204° C longer-term heat exposure (constant operating limit)

Applicazioni

PIM_TEAM
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza8
Livello di prestazione termica (EN 407)412x4x
Materiale principalepelle
Resistenza al calore da contatto (EN 407)100 °C
Lunghezza350 mm
Colorebianco
€ 168,77 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 205,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza