GUANTO ACTIVARMR 43217 SIZE 10,0 43217 # 10

ActivArmr 43217

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Ansell:43-217-10
Rubix:999180600104170
Produttore:43217100
EAN:10076490456396
GUANTO ACTIVARMR 43217 SIZE 10,0 43217 # 10

Riepilogo info tecniche

Grandezza10
Livello di prestazione termica (EN 407)41xx4x
Materiale principaletessile
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO ACTIVARMR 43217 SIZE 10,0 43217 # 10


Gli ActivArmr 43-217 di Ansell sono i nostri migliori guanti per saldatura TIG che offrono protezione termica pur consentendo all'utente la destrezza necessaria per svolgere compiti precisi.
Our best welding glove provides users with high tactility and dexterity while keeping their hands protected and safe.

Punti di forza

  • ActivArmr® 43-217 is a TIG welding glove that provides EN12477 Type-B protection for precise welding and thermal tasks
  • Suitable for TIG welding, as well as grinding, brazing, metal fabrication and maintenance
  • Provides protection from heat, flames, sparks and weld spatter
  • 3-dimensional thumb design greatly increases fine dexterity for precise welding control
  • Premium full grain goatskin and welted seams with para-aramid thread ensure durability in use
  • Long split cowhide cuff extends protection to the forearms

Applicazioni

Grinding|Welding|Brazing|Metal Fabrication|Maintenance|Welding, bonding, riveting|Equipment repair & maintenance|Metalworking & assembly operations

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza10
Livello di prestazione termica (EN 407)41xx4x
Materiale principaletessile
Resistenza al calore da contatto (EN 407)100 °C
Materialeguanto di protezione
Codice doganale40151100
50,28 IVA esclusa
/ 6 Paia
61,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza