GUANTO RESISTENTE AL CALORE 8-8

Guanto in pelle TEGERA 8

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tegera:8-8
Rubix:999190700018494
Produttore:8-8
EAN:7392626000872
GUANTO RESISTENTE AL CALORE 8-8

Riepilogo info tecniche

Grandezza8
Livello di prestazione termica (EN 407)413x4x
Materiale principalepelle
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO RESISTENTE AL CALORE 8-8


TEGERA® 8, Guanto resistente al calore, non rivestito, 1,0 - 1,2 mm pieno fiore di vacchetta, crosta di vacchetta, Cat. II, resiste al calore per contatto fino a 100 °C, cuciture rinforzate, per lavori di tipo generico
Compliant glove with palm in full-grain cowhide, withstands contact heat up to 100°C/212°F.

Punti di forza

Withstands contact heat up to 100°C, Reinforced index finger, Reinforced seams, Withstands welding sparks and grinding splash

Applicazioni

PIM_TEAM

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza8
Livello di prestazione termica (EN 407)413x4x
Materiale principalepelle
Resistenza al calore da contatto (EN 407)100 °C
Colorebianco
Materialepelle naturale/lattice
Paese d'origineCN
13,54 IVA esclusa
/ Paia
16,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza