GUANTO G WELD TIG TG.10 867733

Guanti G-WELD TIG PREMIUM 2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:867733
Rubix:999180200042505
EAN:3660338216572
GUANTO G WELD TIG TG.10 867733

Riepilogo info tecniche

Grandezza10
Livello di prestazione termica (EN 407)41xx4x
Materiale principalepelle
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO G WELD TIG TG.10 867733


Norma : EN 388.
Guanti in pelle di capra con polsino in crosta di vacchetta. Guanti da saldatura resistenti al calore. Spessore del palmo 0,7-0,8 mm. pelle di capra pieno fiore di prima qualità, cuciture rinforzate, chiusura elastica sul polso.
Protezione di alta qualità, buona sensibilità delle dita, flessibile, resistente, buona vestibilità. Chiusura elastica al polso. Polsino di sicurezza. Cucito interamente con filo di Kevlar®.
Confezione: 10 paia / scatola da 60 paia.
EN388 :2016 +A1 :2018 2122X / EN407 :2020 412X4X

Punti di forza

Cuciture rinforzate di alta qualità e chiusura elastica del polso per la massima protezione, sensibilità, flessibilità, durata e vestibilità.

Applicazioni

Saldatura resistente al calore.

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza10
Livello di prestazione termica (EN 407)41xx4x
Materiale principalepelle
Resistenza al calore da contatto (EN 407)100 °C
Coloregiallo
Materialepelle fiore di caprino / pelle crosta di bovino
56,16 IVA esclusa
/ 10 Paia
68,52 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza