GUANTI DA SALDATORE ROSSO A500RER # XL
A500 - Guanto da saldatore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Portwest:A500RERXL
Rubix:999240731019071
EAN:5060180411244





Riepilogo info tecniche
| Grandezza | xl |
|---|---|
| Livello di prestazione termica (EN 407) | 412142 |
| Materiale principale | pelle |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTI DA SALDATORE ROSSO A500RER # XL
Guanto da saldatore in pelle scamosciata bovina da 14" con dorso in un unico pezzo e fodera completamente in cotone per il comfort. Taglia unica. Massima resistenza al comportamento di combustione EN407. Ideale per saldatura e movimentazione dei metalli. Completamente foderato con cotone morbido e confortevole.
Norme : EN388_3243X, EN407_413244, EN12477 Type A Fodera : Cotone
Norme : EN388_3243X, EN407_413244, EN12477 Type A Fodera : Cotone
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | xl |
|---|---|
| Livello di prestazione termica (EN 407) | 412142 |
| Materiale principale | pelle |
| Resistenza al calore da contatto (EN 407) | 100 °C |
| Lunghezza | 41 mm |
| Colore | rosso |
| Materiale | pelle scamosciata bovina, cotone |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,68 IVA esclusa
/ Paia
€ 5,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione