GUANTO CROSTA SALDATORE QUALITA' TOP,IMBOTTITO,COLORE ROSSO. TAGLIA UNICA 10 45 TOP 361047 # TAGLIA UNICA 10
Guanto crosta saldatore 45 TOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Neri:361047
Rubix:999220706007293




Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Livello di prestazione termica (EN 407) | 4 |
| Materiale principale | tessile |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO CROSTA SALDATORE QUALITA' TOP,IMBOTTITO,COLORE ROSSO. TAGLIA UNICA 10 45 TOP 361047 # TAGLIA UNICA 10
Qualità extra
Foderato internamente con tessuto ignifugo felpato
Pollice ad ala- filetti salvacuciture
Manichetta di sicurezza in crosta: 14 cm con supporto interno in tela e bordo orlato
Resistenza al calore per contatto fino a 250° C
Ideale per saldatori
Conforme alla norma EN 12477 - Tipo A
Foderato internamente con tessuto ignifugo felpato
Pollice ad ala- filetti salvacuciture
Manichetta di sicurezza in crosta: 14 cm con supporto interno in tela e bordo orlato
Resistenza al calore per contatto fino a 250° C
Ideale per saldatori
Conforme alla norma EN 12477 - Tipo A
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Livello di prestazione termica (EN 407) | 4 |
| Materiale principale | tessile |
| Resistenza al calore da contatto (EN 407) | 250 °C |
| Colore | rosso |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,08 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 85,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione