GUANTO G WELD BLACK TG.10 867666

Guanti G-WELD BLACK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:867666
Rubix:999180200042500
EAN:3660338216152
GUANTO G WELD BLACK TG.10 867666
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Grandezza10
Livello di prestazione termica (EN 407)413x4x
Materiale principalepelle
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO G WELD BLACK TG.10 867666


EN388:2016 / EN407:2004 / EN12477:2001/A1:2005 Tipo A

Guanti in crosta, interno felpato, manichetta in crosta di 15 cm.
Cuciti in filo para-aramide.
Lunghezza totale: 350 mm
Larghezza dell'entrata del guanto: 150 mm
Larghezza del palmo: 150 mm
GUANTO DA SALDATORE

Punti di forza

• Standard: EN388:2016 ; EN407:2004

Applicazioni

• Welding
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza10
Livello di prestazione termica (EN 407)413x4x
Materiale principalepelle
Resistenza al calore da contatto (EN 407)100 °C
Colorenero
Materialecrosta di bovino anti-calore
60,58 IVA esclusa
/ 10 Paia
73,91 IVA inclusa
  • Esaurito

Grandezza