GUANTO CROSTA BOVINA 9TH 362016
362016 Guanto in crosta bovina
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Neri:362016
Rubix:999250117002802
Produttore:362016



Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO CROSTA BOVINA 9TH 362016
Punti di forza
Palmo e pollice rinforzati
Pollice ad ala
Manichetta di sicurezza in crosta: 7 cm
Pollice ad ala
Manichetta di sicurezza in crosta: 7 cm
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Materiale principale | pelle |
| Lunghezza | 70 mm |
| Colore | grigio |
| Materiale | crosta bovina |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,93 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 40,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
