Riferimenti
Tegera:130A-11
Rubix:999190700016396
Produttore:130A-11
EAN:7340118312422


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 11 |
|---|---|
| Livello di prestazione termica (EN 407) | 412x4x |
| Materiale principale | pelle |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO IN PELLE 130A 130A # 11
TEGERA® 130A, Guanto per saldatura e resistente al calore, sfoderato, pelle di capra pieno fiore 0,7-0,9 mm, Cat. II, resiste al calore di contatto fino a 100°C, indice rinforzato, cuciture rinforzate, per un lavoro a 360°.
Welding glove in high-quality full-grain goatskin with Kevlar® seams.
Punti di forza
Stile polsino: Disponibile con polsino di sicurezza per una maggiore protezione
Rivestimento: Il palmo dei guanti è rivestito in pelle di capra pieno fiore che offre un elevato livello di protezione
Resistenza: Resistenza al calore di contatto fino a 100°C.
Rivestimento: Il palmo dei guanti è rivestito in pelle di capra pieno fiore che offre un elevato livello di protezione
Resistenza: Resistenza al calore di contatto fino a 100°C.
Applicazioni
Assembly,Metalwork,Welding,Hot work
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 11 |
|---|---|
| Livello di prestazione termica (EN 407) | 412x4x |
| Materiale principale | pelle |
| Resistenza al calore da contatto (EN 407) | 100 °C |
| Colore | bianco |
| Paese d'origine | PK |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,54 IVA esclusa
/ Paia
€ 17,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione