Guanto da saldatore
Le mani del saldatore sono le parti più esposte durante le operazioni di saldatura ad arco elettrico o a fiamma. Per garantire la sicurezza, è indispensabile utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati. I guanti da saldatore proteggono da calore, scintille e schizzi di metallo fuso, assicurando al contempo destrezza e comfort.
Tipologie di guanti da saldatore
Rubix Italia propone diverse tipologie di guanti per soddisfare ogni esigenza professionale:
- Guanti standard non foderati per lavori di precisione;
- Modelli foderati in pile o Kevlar per una maggiore resistenza al calore;
- Guanti con rinforzi su palmo, pollice e indice per un uso intensivo;
- Versioni con polsino corto o lungo per una protezione completa di mani, polsi e avambracci.
I guanti sono disponibili in taglie dalla 6 (XXS) alla 12 (XXL). Rubix offre inoltre una gamma completa di guanti anti-calore, anti-freddo e muffole termiche per proteggere le mani in ogni contesto industriale.
Materiali e caratteristiche
I guanti da saldatura sono realizzati in pelle spessa e ignifuga, capace di resistere alle alte temperature e agli schizzi di metallo. Le varianti più comuni includono:
- Pelle pieno fiore: la parte più densa e resistente della pelle, flessibile e durevole;
- Crosta di pelle bovina o caprina: più resistente all’abrasione ma meno durevole;
- Pelle Nappa (capra, vitello o agnello): morbida, flessibile e liscia, ideale per lavori di precisione.
- La pelle di capra è particolarmente apprezzata per i guanti destinati alla saldatura TIG, grazie alla sua finezza e morbidezza che migliorano la destrezza. Le cuciture in Kevlar o fibra aramidica garantiscono resistenza al calore e alla trazione.
Normative e standard di sicurezza
I guanti da saldatore devono rispettare specifiche norme europee per garantire la massima protezione:
EN 407 – Protezione contro i rischi termici (fuoco, calore da contatto, calore convettivo e radiante, piccole e grandi proiezioni di metallo fuso). La resistenza è valutata su 6 test, con livelli da 1 a 4.
EN 388 – Protezione contro i rischi meccanici (abrasione, taglio, strappo e perforazione).
EN ISO 13997 – Test aggiuntivo di resistenza al taglio con lama diritta, classificato da A a F.
Come scegliere il guanto da saldatura giusto
La scelta dipende dal tipo di saldatura e dal livello di protezione richiesto:
- Guanti in crosta di pelle bovina foderati in cotone – ideali per industria meccanica e metallurgica;
- Guanti in pelle pieno fiore di agnello (GISS) – adatti per saldature TIG e manutenzione industriale;
- Guanti in crosta di pelle bovina (Tegera) – perfetti per lavori pesanti e saldatura ad alta temperatura.
Marcature obbligatorie
- Ogni guanto certificato deve riportare due codici principali:
- Codice EN 407 – 6 numeri che indicano la resistenza ai rischi termici;
- Codice EN 388 – 4 numeri (più una lettera) che specificano la resistenza ai rischi meccanici.
Le marche Rubix
Rubix collabora con marchi di riferimento come Lebon, GISS e Tegera, offrendo prodotti certificati e di alta qualità. Tutti i modelli assicurano comfort, protezione e lunga durata, in conformità con le norme europee vigenti.
Conclusione
Elemento essenziale dei Dispositivi di protezione individuale (DPI) per la saldatura, il guanto da saldatore Rubix offre protezione termica, resistenza e destrezza. Realizzato in pelle ignifuga e disponibile in diverse versioni, consente di lavorare in sicurezza in ogni condizione di saldatura.
15 Prodotto(i) con 35 variante(i):
GUANTO G WELD TIG TG.10 867733
- giss:867733
- rubix:999180200042505
- ean:3660338216572
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Grandezza:10
- Livello di prestazione termica (EN 407):41xx4x
- Materiale principale:pelle
GUANTO PER SALDATURA E RESISTENTE AL CALORE 126A # 10
- tegera:126A-10
- rubix:999190700016351
- produttore:126A-10
- ean:7340118312255
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Grandezza:10
- Livello di prestazione termica (EN 407):412x4x
- Materiale principale:pelle
GUANTO G WELD BLACK TG.9 867665
- Rif. sostituito:6822322
- giss:867665
- rubix:999180200042499
- ean:3660338216145
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Grandezza:9
- Livello di prestazione termica (EN 407):413x4x
- Materiale principale:pelle
GUANTO CROSTA SALDATORE QUALITA' TOP,IMBOTTITO,COLORE ROSSO. TAGLIA UNICA 10 45 TOP 361047 # TAGLIA UNICA 10
- neri:361047
- rubix:999220706007293
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Grandezza:10
- Livello di prestazione termica (EN 407):4
- Materiale principale:tessile
GUANTO ACTIVARMR 43216 SIZE 10,0 43216 # 10
- ansell:43-216-10
- rubix:999180600104167
- produttore:43216100
- ean:0076490456368
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Grandezza:10
- Livello di prestazione termica (EN 407):413x4x
- Materiale principale:pelle
GUANTO PER SALDATURA E RESISTENTE AL CALORE 19-10
- tegera:19-10
- rubix:999190700016928
- produttore:19-10
- ean:7392626001992
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Grandezza:10
- Livello di prestazione termica (EN 407):41324x
- Materiale principale:pelle
GUANTO DA SALDATORE 840057
- Rif. sostituito:6822324
- giss:840057
- rubix:170000000533827
- produttore:840057
- ean:3660338056123
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Grandezza:10
- Livello di prestazione termica (EN 407):414x4x
- Materiale principale:pelle
GUANTO RESISTENTE AL CALORE 8-8
- tegera:8-8
- rubix:999190700018494
- produttore:8-8
- ean:7392626000872
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Grandezza:8
- Livello di prestazione termica (EN 407):413x4x
- Materiale principale:pelle
GUANTO ACTIVARMR 43217 SIZE 9,0 43217 # 9
- ansell:43-217-9
- rubix:999180600104172
- produttore:43217090
- ean:10076490456389
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Grandezza:9
- Livello di prestazione termica (EN 407):41xx4x
- Materiale principale:tessile
GUANTO PER SALDATURA E RESISTENTE AL CALORE 134-10
- tegera:134-10
- rubix:999190700016428
- ean:7392626040632
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Grandezza:10
- Livello di prestazione termica (EN 407):41334x
- Materiale principale:pelle
GUANTO IN PELLE 130A 130A # 6
- tegera:130A-6
- rubix:999190700016397
- produttore:130A-6
- ean:7340118312446
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Grandezza:6
- Livello di prestazione termica (EN 407):412x4x
- Materiale principale:pelle
GUANTI DA SALDATORE ROSSO A500RER # XL
- portwest:A500RERXL
- rubix:999240731019071
- ean:5060180411244
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Grandezza:xl
- Livello di prestazione termica (EN 407):412142
- Materiale principale:pelle
GUANTO CROSTA BOVINA 9TH 362016
- neri:362016
- rubix:999250117002802
- produttore:362016
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Grandezza:10
- Materiale principale:pelle
GUANTO CROSTA BOVINO NATURALE, FOD. CON UN FELTRO 100%COT MANICHETTA IN CROSTA DI BOVINO 15 CM TG 10 ANTDI15/DA
- lebon:ANTDI15/DA
- rubix:999230228016718
- produttore:ANTDI15/DA 10
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Grandezza:10
GUANTO MIG FIT 2058691 TG.10
- honeywell:2058691-10
- rubix:999180400101158
- ean:3603835105024
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Grandezza:10
- Livello di prestazione termica (EN 407):413x4x
- Materiale principale:pelle