Riferimenti
Honeywell:2058691-10
Rubix:999180400101158
EAN:3603835105024


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Livello di prestazione termica (EN 407) | 413x4x |
| Materiale principale | pelle |
Dettagli del prodotto : GUANTO MIG FIT 2058691 TG.10
Guanto in pelle scamosciata di bovino. Taglio Gunn, pollice a bandiera, tipo a gambale. Dorso in Kevlar® alluminizzato con fodera in pile di cotone. Palmo in pelle scamosciata resistente al calore con fodera in pile di cotone. Polsino in pelle scamosciata con fodera in pile di cotone sul lato del palmo. Polsino in Kevlar® alluminizzato con fodera in pile di cotone sul lato del dorso. Spessore pelle solo 1.1/1.3 mm. Fodera: pile di cotone
Punti di forza
La pelle bovina è ideale per i guanti da saldatura. Il taglio American, pollice pollice e i materiali flessibili utilizzati rendono questo guanto anatomico e assicurano un eccellente comfort. La fodera in pile di cotone migliora la protezione termica. Il palmo in pelle bovina offre una buona resistenza meccanica. Il dorso in tessuto Kevlar® alluminizzato garantisce un'ottima resistenza al calore, alle radiazioni e a piccole spruzzate di metallo fuso. La mano rinforzata con la fodera in cotone offre una buona protezione contro i metalli caldi. L'usura dovuta all'abrasione è limitata grazie al rinforzo in pelle sulla cucitura, a livello del pollice. Il polsino in pelle bovina protegge gran parte dell'avambraccio dai rischi meccanici.
Applicazioni
Saldatura MIG e ad arco, tipo A. Radiazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 356x158x27,2 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 290 g |
| Grandezza | 10 |
| Livello di prestazione termica (EN 407) | 413x4x |
| Materiale principale | pelle |
| Resistenza al calore da contatto (EN 407) | 100 °C |
| Lunghezza | 350 mm |
| Colore | grigio |
| Materiale | pelle di vacchetta / tessuto preox alluminato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore