GUANTO PER SALDATURA E RESISTENTE AL CALORE 126A # 10
Guanto in pelle TEGERA 126A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tegera:126A-10
Rubix:999190700016351
Produttore:126A-10
EAN:7340118312255


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Livello di prestazione termica (EN 407) | 412x4x |
| Materiale principale | pelle |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO PER SALDATURA E RESISTENTE AL CALORE 126A # 10
TEGERA® 126a, Guanto per saldatura e resistente al calore, non rivestito, 0,7-0,8 mm pieno fiore di capretto di massima qualità, Cat. II, resiste al calore per contatto fino a 100 °C, cuciture rinforzate, per lavori di assemblaggio
High quality leather glove with superior comfort, flexibility, and Kevlar® seams.
Punti di forza
Withstands contact heat up to 100°C, Heat-resistant sewing thread, Reinforced index finger, KEVLAR® thread in the seams which resists 427° C short-term heat exposure (max operating limit) and 204° C longer-term heat exposure (constant operating limit)
Applicazioni
PIM_TEAM
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Livello di prestazione termica (EN 407) | 412x4x |
| Materiale principale | pelle |
| Resistenza al calore da contatto (EN 407) | 100 °C |
| Lunghezza | 350 mm |
| Colore | bianco |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 168,77 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 205,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore