GUANTO IN PELLE 19 19 # 10

Guanto in pelle TEGERA 19

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Tegera:19-10
Rubix:999190700016928
Produttore:19-10
EAN:7392626001992
GUANTO IN PELLE 19 19 # 10
brand logo
brand logo
brand logo
Riepilogo info tecniche
Grandezza10
Livello di prestazione termica (EN 407)41324x
Materiale principalepelle
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO IN PELLE 19 19 # 10


TEGERA® 19, Guanto per saldatura e resistente al calore, completamente rivestito, 1,2-1,4 mm crosta di vacchetta di massima qualità, jersey, Cat. II, resiste al calore per contatto fino a 100 °C, cuciture rinforzate, per lavori pesanti
Long-lasting performance and high anti-burn protection, for welding jobs.

Punti di forza

Withstands contact heat up to 100°C, Reinforced seams, Flame retardant, Withstands welding sparks and grinding splash

Applicazioni

PIM_TEAM
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza10
Livello di prestazione termica (EN 407)41324x
Materiale principalepelle
Resistenza al calore da contatto (EN 407)100 °C
Coloregiallo
Materialepelle di vacchetta
Mostra UNSPSC / ECL@SS
10,22 IVA esclusa
/ Paia
12,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

selezionare le varianti (4)