Riferimenti
Tegera:8-10
Rubix:999190700018493
Produttore:8-10
EAN:7392626000896


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Livello di prestazione termica (EN 407) | 413x4x |
| Materiale principale | pelle |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO RESISTENTE AL CALORE 8-10
TEGERA® 8, Guanto resistente al calore, non rivestito, 1,0 - 1,2 mm pieno fiore di vacchetta, crosta di vacchetta, Cat. II, resiste al calore per contatto fino a 100 °C, cuciture rinforzate, per lavori di tipo generico
Compliant glove with palm in full-grain cowhide, withstands contact heat up to 100°C/212°F.
Punti di forza
Withstands contact heat up to 100°C, Reinforced index finger, Reinforced seams, Withstands welding sparks and grinding splash
Applicazioni
PIM_TEAM
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Livello di prestazione termica (EN 407) | 413x4x |
| Materiale principale | pelle |
| Resistenza al calore da contatto (EN 407) | 100 °C |
| Colore | bianco |
| Materiale | pelle naturale/lattice |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,54 IVA esclusa
/ Paia
€ 16,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione