GUANTO G WELD TIG TG.11 867734 G-WELD PREMIUM
Guanti G-WELD TIG PREMIUM 2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS:867734
Rubix:999180200042506
EAN:3660338216589






Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 11 |
|---|---|
| Livello di prestazione termica (EN 407) | 41xx4x |
| Materiale principale | pelle |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO G WELD TIG TG.11 867734 G-WELD PREMIUM
Norma : EN 388.
Guanti in pelle di capra con polsino in crosta di vacchetta. Guanti da saldatura resistenti al calore. Spessore del palmo 0,7-0,8 mm. pelle di capra pieno fiore di prima qualità, cuciture rinforzate, chiusura elastica sul polso.
Protezione di alta qualità, buona sensibilità delle dita, flessibile, resistente, buona vestibilità. Chiusura elastica al polso. Polsino di sicurezza. Cucito interamente con filo di Kevlar®.
Confezione: 10 paia / scatola da 60 paia.
Guanti in pelle di capra con polsino in crosta di vacchetta. Guanti da saldatura resistenti al calore. Spessore del palmo 0,7-0,8 mm. pelle di capra pieno fiore di prima qualità, cuciture rinforzate, chiusura elastica sul polso.
Protezione di alta qualità, buona sensibilità delle dita, flessibile, resistente, buona vestibilità. Chiusura elastica al polso. Polsino di sicurezza. Cucito interamente con filo di Kevlar®.
Confezione: 10 paia / scatola da 60 paia.
EN388 :2016 +A1 :2018 2122X / EN407 :2020 412X4X
Punti di forza
Cuciture rinforzate di alta qualità e chiusura elastica del polso per la massima protezione, sensibilità, flessibilità, durata e vestibilità.
Applicazioni
Saldatura resistente al calore.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 11 |
|---|---|
| Livello di prestazione termica (EN 407) | 41xx4x |
| Materiale principale | pelle |
| Resistenza al calore da contatto (EN 407) | 100 °C |
| Colore | giallo |
| Materiale | pelle fiore di caprino / pelle crosta di bovino |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,84 IVA esclusa
/ 10 Paia
€ 63,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore