GUANTO DA SALDATORE 840056

Guanti G-WELD TIG 2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:6822323
GISS:840056
Rubix:170000000533826
Produttore:840056
EAN:3660338056116
GUANTO DA SALDATORE 840056
brand logo

Riepilogo info tecniche

Grandezza9
Livello di prestazione termica (EN 407)414x4x
Materiale principalepelle
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO DA SALDATORE 840056


Norma EN388.
Guanti protettivi in pelle di agnello con inserto per il pollice. Lunghezza 35 cm, cuciture in Kevlar® e polsino in crosta di 15 cm.

Flessibili e resistenti, resistono a temperature fino a 100°C (25 s) e proteggono dal calore convettivo e radiante e dagli schizzi di metallo fuso.
Confezione: 12 paia / scatola da 60 paia.
EN388 :2016 +A1 :2018 2122X / EN407 :2020 414X4X

Punti di forza

La pelle di agnello è una pelle pregiata, molto morbida e piacevole da indossare.

Applicazioni

Saldatura ad argon e tecniche correlate. Manipolazione dei metalli. Manutenzione industriale.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza9
Livello di prestazione termica (EN 407)414x4x
Materiale principalepelle
Resistenza al calore da contatto (EN 407)100 °C
Coloregrigio
Materialepelle fiore di agnello
€ 53,93 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 65,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza