GUANTO PER SALDATURA E RESISTENTE AL CALORE 19-11
Guanto in pelle TEGERA 19
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tegera:19-11
Rubix:999190700016929
EAN:7392626027473


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 11 |
|---|---|
| Livello di prestazione termica (EN 407) | 41324x |
| Materiale principale | pelle |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO PER SALDATURA E RESISTENTE AL CALORE 19-11
TEGERA® 19, Guanto per saldatura e resistente al calore, completamente rivestito, 1,2-1,4 mm crosta di vacchetta di massima qualità, jersey, Cat. II, resiste al calore per contatto fino a 100 °C, cuciture rinforzate, per lavori pesanti
Long-lasting performance and high anti-burn protection, for welding jobs.
Punti di forza
Withstands contact heat up to 100°C, Reinforced seams, Flame retardant, Withstands welding sparks and grinding splash
Applicazioni
PIM_TEAM
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 372,3 g |
|---|---|
| Grandezza | 11 |
| Livello di prestazione termica (EN 407) | 41324x |
| Materiale principale | pelle |
| Resistenza al calore da contatto (EN 407) | 100 °C |
| Colore | giallo |
| Materiale | pelle crosta di vacca |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,22 IVA esclusa
/ Paia
€ 12,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione