GUANTO ACTIVARMR 43216 SIZE 10,0 43216 # 10

ActivArmr 43216

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:43-216-10
Rubix:999180600104167
Produttore:43216100
EAN:0076490456368
GUANTO ACTIVARMR 43216 SIZE 10,0 43216 # 10

Riepilogo info tecniche

Grandezza10
Livello di prestazione termica (EN 407)413x4x
Materiale principalepelle
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO ACTIVARMR 43216 SIZE 10,0 43216 # 10


  • Questi guanti industriali resistenti al calore offrono protezione EN12477 Type-A per compiti di saldatura e attività termiche impegnative.
  • Adatti per saldatura ad elettrodo (stick) e MIG, nonché per taglio con torcia e smerigliatura.
  • Precedentemente noti come WorkGuard™ 43-612, questi guanti offrono un design migliorato del pollice tridimensionale che aumenta notevolmente la destrezza fine per un controllo preciso della saldatura. Pelle bovina scamosciata di prima qualità e cuciture bordate con filo Kevlar® assicurano durabilità in uso.
  • Fodera in cotone confortevole che fornisce isolamento termico e comfort prolungato.
  • Il polsino lungo estende la protezione sull'avambraccio.
Questi guanti industriali resistenti al calore offrono elevati livelli di durata, controllo e protezione da calore, fiamme, scintille e forature.

Punti di forza

  • Design del pollice tridimensionale migliorato per elevata destrezza e controllo
  • Pelle bovina scamosciata di prima qualità e cuciture bordate con filo Kevlar®
  • Fodera in cotone per una protezione migliorata
  • Polsino lungo per una protezione maggiorata
  • Non usare in applicazioni con rischio elevato di taglio. Il guanto non è impermeabile ai liquidi; pertanto non deve essere utilizzato con sostanze chimiche
  • Tenere lontano da fonti di ozono o di ignizione. Evitare l'esposizione diretta alla luce solare. Conservare in un luogo fresco e asciutto

Applicazioni

Saldatura, incollaggio, rivettatura|Lavorazioni dei metalli & operazioni di assemblaggio|Riparazione & manutenzione delle attrezzature

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza10
Livello di prestazione termica (EN 407)413x4x
Materiale principalepelle
Resistenza al calore da contatto (EN 407)100 °C
Lunghezza415 mm
Coloregiallo
Materialepelle bovina crosta, cotone, kevlar® (fodera)
€ 51,72 IVA esclusa
/ 6 Paia
€ 63,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione