GUANTO POLYTRIL AIR 2232270 # 7

Guanto nero rivestito in nitrile per uso generale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Honeywell:2232270-07
Rubix:160000000776022
EAN:3603835501017
GUANTO POLYTRIL AIR 2232270 # 7

Riepilogo info tecniche

Grandezza7
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO POLYTRIL AIR 2232270 # 7


Il guanto è composto da un rivestimento in nitrile schiumato nero sul palmo e sulle punte delle dita per garantire destrezza in un ambiente oleoso e umido. Il rivestimento in nitrile schiumato fornisce un'eccellente presa e resistenza all'abrasione.
Standard : EN388_4132X
Colour :Black/Black

Punti di forza

Comodità: La costruzione ergonomica a maglia senza cuciture si adatta meglio alla forma naturale della mano per maggiore resistenza e durata, comfort superiore e ventilazione
Resistenza: Il filato a filamento riduce il rilascio di pelucchi per le applicazioni più sensibili e può essere facilmente lavato per un uso prolungato. Il rivestimento in nitrile schiumato fornisce una presa superiore e un'eccellente resistenza all'abrasione
Igiene: Il colore nero rende il guanto meno sporco e l'open black fornisce una ventilazione superiore

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza7
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Materiale principalepoliammide
ESDno
Ambiente di utilizzooleoso o grasso
Materialenitrile
Lunghezza245 mm
  • Disponibile: spedito entro 24 ore