Riferimenti
Trelleborg:PCB0A0750-NCRO
Rubix:999190900048451
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Altezza | 22,4 mm |
Dettagli del prodotto : GUARNIZ. DAS 7555 D07555
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Altezza | 22,4 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione