30 X 23 X 12 Z53023N3578
Parker Hannifin Guarnizione del pistone
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:Z53023N3578
Rubix:999190800239701


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 23 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 30 X 23 X 12 Z53023N3578
La tenuta per pistoni pneumatici Z5 è un doppio anello a U con una superficie di guida integrale per pistoni a doppio effetto. La guarnizione è dotata di due labbri di tenuta per garantire prestazioni di tenuta particolarmente elevate.
Meccanismo di ammortizzazione: No
Divisione: Prädifa Technology Division
Altezza elemento (mm): 12
Larghezza scanalatura: 13
Diametro interno (mm): 23
Pressione massima di esercizio: 16
Temperatura massima di esercizio: da 80 a 200
Velocità massima di superficie: 1
Temperatura massima di esercizio (c): 100
Media: Pneumatico
Temperatura minima di esercizio: da -50 a -20
Temperatura minima di esercizio (c): -30
Diametro esterno (mm): 30
Opzioni di materiale polimerico: NBR (Nitrile-Butadiene)
Pressione nominale: Pressione pneumatica (< 16 bar)
Materiale di tenuta: N3578
Tipo di applicazione termica: Temperatura moderata standard (da -35 C a 100 C)
Unità di misura: Lunghezza: mm
Divisione: Prädifa Technology Division
Altezza elemento (mm): 12
Larghezza scanalatura: 13
Diametro interno (mm): 23
Pressione massima di esercizio: 16
Temperatura massima di esercizio: da 80 a 200
Velocità massima di superficie: 1
Temperatura massima di esercizio (c): 100
Media: Pneumatico
Temperatura minima di esercizio: da -50 a -20
Temperatura minima di esercizio (c): -30
Diametro esterno (mm): 30
Opzioni di materiale polimerico: NBR (Nitrile-Butadiene)
Pressione nominale: Pressione pneumatica (< 16 bar)
Materiale di tenuta: N3578
Tipo di applicazione termica: Temperatura moderata standard (da -35 C a 100 C)
Unità di misura: Lunghezza: mm
Punti di forza
Grazie alla geometria e alle mescole ottimizzate per l'applicazione, è adatto all'uso in aria oliata e in aria priva di olio (dopo la lubrificazione iniziale al momento dell'assemblaggio)
Elemento di tenuta multifunzionale
Impedisce il contatto metallico tra il pistone e il cilindro
Buona resistenza all'usura
Scorrimento fluido grazie alla geometria ottimale del labbro di tenuta Facilità di installazione Montaggio su un pistone in un unico pezzo Elevata resistenza alla temperatura in caso di scelta della mescola appropriatalubrificante
Installazione più semplice
È possibile il montaggio su pistoni in un unico pezzo
Elevata resistenza alla temperatura in caso di scelta della mescola appropriata|Eccellente resistenza ai fluidi in caso di scelta della mescola appropriata
Installazione in alloggiamenti aperti con collare di ritegno
Elemento di tenuta multifunzionale
Impedisce il contatto metallico tra il pistone e il cilindro
Buona resistenza all'usura
Scorrimento fluido grazie alla geometria ottimale del labbro di tenuta Facilità di installazione Montaggio su un pistone in un unico pezzo Elevata resistenza alla temperatura in caso di scelta della mescola appropriatalubrificante
Installazione più semplice
È possibile il montaggio su pistoni in un unico pezzo
Elevata resistenza alla temperatura in caso di scelta della mescola appropriata|Eccellente resistenza ai fluidi in caso di scelta della mescola appropriata
Installazione in alloggiamenti aperti con collare di ritegno
Applicazioni
Cilindri pneumatici
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 23 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | nbr (polimero); n3578 (guarnizione) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione