Riferimenti
Dichtomatik:185479
Rubix:999250613003680
Produttore:OAS.60-85-10


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 185479
Il WAS è una tenuta per albero rotante a singola azione per alberi rotanti o girevoli con azione protettiva a labbro (WAS) opzionale sul lato rivolto verso il fluido, contro l'accumulo di sporco dall'esterno. La guaina esterna in elastomero garantisce una buona tenuta statica, un buon bilanciamento dell'espansione termica, ad esempio in alloggiamenti in metallo leggero, una migliore tenuta con una maggiore rugosità e una tenuta sicura per gli alloggiamenti divisi, nonché una buona tenuta statica con fluidi sottili o mezzi gassosi.
Punti di forza
Buona resistenza chimica a molti oli e grassi minerali
Applicazioni
Sigillatura di elementi di macchine rotanti come alberi, mozzi e assi
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione