11D113Y0-GUARNIZIONE 482,60X444,5 U 19001750
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):11D113Y0
Rubix:999230711022484

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 444,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 482,6 mm |
| Altezza | 24 mm |
Dettagli del prodotto : 11D113Y0-GUARNIZIONE 482,60X444,5 U 19001750
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 444,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 482,6 mm |
| Altezza | 24 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | u |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione